Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Kunststoff, 42 mm, 5-432-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Kunststoff, 42 mm, 5-432-0
ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Kunststoff, 42 mm, 5-432-0
Artikel-Nr.:
     4502-02L6357
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-432-0
EAN/GTIN:
     4250838514521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Set
Carbofibpinzettenset
Carbonfaserpinzettenset
CF-Pinzette
Bernstein ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Kunststoff, 42 mm, 5-432-0
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Ersatzspitzen
Beständig gegen:
Säuren
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
42 mm
Material:
Kunststoff
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,36*
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,99*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 4,43*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,44*
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 6,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-432
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.