Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Kunststoff, 42 mm, 5-443-0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Kunststoff, 42 mm, 5-443-0
Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Kunststoff, 42 mm, 5-443-0
Artikel-Nr.:
     4502-02L6367
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-443-0
EAN/GTIN:
     4250838514576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DG-Pinzette
Delrin-Pinzette
POM-Pinzette
Gerade Pinzette
Bernstein Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Kunststoff, 42 mm, 5-443-0
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Ersatzspitzen
Beständig gegen:
Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
42 mm
Material:
Kunststoff
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: delrin pinzette, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette, Pinzetten-Spitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,32*
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 4,22*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 4,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,65* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-443
ab € 14,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.