Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser mit Abbrechklinge, KB 9 mm, L 140 mm, 5-515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuttermesser mit Abbrechklinge, KB 9 mm, L 140 mm, 5-515
Cuttermesser mit Abbrechklinge, KB 9 mm, L 140 mm, 5-515
Artikel-Nr.:
     4502-02L6372
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-515
EAN/GTIN:
     4250838506670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Schneidemesser, 5-515, Bernstein Allround-Messer Gehäuse aus Metall. Klingenstreifen nachstell- und abbrechbar. Features * 9 mm Klingenstreifen nachstellbar und abbrechbar * Rückseitig mit einem Clip * Sehr stabil und langlebig * Material Gehäuse aus Metall, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Cuttermesser mit Abbrechklinge
Griffmaterial:
Metall
Klingenbreite:
9 mm
Länge:
140 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser, cutter messer, bernstein cuttermesser, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Arbeitsmesser, Cutter, Stanley-Messer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,58*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 1,99*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 2,23*
1 Tag
90
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,87*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-516
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.