Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzklinge, für Cuttermesser, KB 18 mm, L 110 mm, 5-518


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ersatzklinge, für Cuttermesser, KB 18 mm, L 110 mm, 5-518
Ersatzklinge, für Cuttermesser, KB 18 mm, L 110 mm, 5-518
Artikel-Nr.:
     4502-02L6375
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-518
EAN/GTIN:
     4250838506700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Satz Ersatzklingen, 5-518, Bernstein Features * 18 mm Klingenstreifen einstellbar und abbrechbar * Geeignet für alle gängigen Cuttermesser * Blades made of special stainless steel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ersatzklinge
Geeignet für:
Cuttermesser
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
110 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierwerkzeug-Zubehör, Ersatzklinge, Ersatzmesser, Messerklinge, Messer-Zubehör, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 3,20*
1
€ 6,90*
ab € 2,33*
€ 3,99*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 4,77*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,85*
3
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 6,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.