Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange für Alle Drahtgrößen, 0,2-6,0 mm², Leiter-Ø 5-12 mm, L 190 mm, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange für Alle Drahtgrößen, 0,2-6,0 mm², Leiter-Ø 5-12 mm, L 190 mm, 10
Abisolierzange für Alle Drahtgrößen, 0,2-6,0 mm², Leiter-Ø 5-12 mm, L 190 mm, 10
Artikel-Nr.:
     4502-02L6377
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-531
EAN/GTIN:
     4250838506717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange, 5-531, Bernstein Automatische Abisolierzange für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6,0 mm², einstellbarer Längenanschlag von 5 - 12 mm, bei Bedarf herausnehmbarintegrierter Seitenschneider bis max. Ø 2 mm. Features * Klingen aus rostfreiem Spezialstahl * 1-Komponenten Kunststoff-Griff * Gesamtlänge 190 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierzange
Geeignet für:
Alle Drahtgrößen
Länge:
190 mm
Leiterdurchmesser:
5-12 mm
Leiterquerschnitt:
0,2-6,0 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.106 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,21*
€ 26,30*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 26,31*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 20,23*
€ 27,99*
€ 5,90*
ab € 20,98*
€ 32,71*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,50*
€ 33,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-531-10
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.