110-tlg. Werkzeugsortiment bestehend aus: 6515 R Werkzeugkoffer mit unterteilbarer Bodenwanne, 4 Werkzeugtafeln mit insgesamt 88 Einsteckfächern und Dokumentenfach im Deckel zusätzlich mit Rollen und Teleskopauszug 1-151 Abgleichschraubendreher, Klinge 40 x 3 mm 1-153 Abgleichschraubendreher, Klinge 130 x 2 mm 1-155 Abgleichschraubendreher, Klinge 130 x 3,5 mm 1-909 Mechaniker-Spiegel mit Verlängerung 2-126 Ablöthebel, einseitig geschlitzt, mit Kunststoffheft 2-127 Zinnmesser mit Kunststoffheft, 115 mm 2-128 Zinnschaber mit Kunststoffheft, 115 mm 2-132 Federhaken, vernickelt, isoliert, 175 mm 2-155 Krallengreifer, mit 3 Greifkrallen, Öffnung bis max. 12 mm, mit Ansteckclip 2-161 Anreißnadel mit Magnetheber und Teleskopauszug 2-166 Glashaar-Kontaktreiniger mit Drehmechanik, Kunststoff-Gehäuse 2-265-1 Prüfspitze, rot, 1 mm,besonders dünn, spitz und biegsam, Stahldraht 2-265-2 Prüfspitze, schwarz, 1 mm,besonders dünn, spitz und biegsam, Stahldraht 2-296 Handlupe mit LED-Beleuchtung, 3-fache Vergrößerung 2-601 IC-Pinzette, vernickelt, 125 mm, zum Greifen, Einstecken und Herausziehen von IC’s 2-620 PLCC-Ziehwerkzeug 2-656 LED Taschenlampe schwarz, 143x19 mm, wasserdicht und bruchsicher 3-0856 Kabelschuhzange für isolierte und unisolierte Kabelschuhe, 230 mm 3-132-16 Seitenschneider, 130 mm, für harten Draht, verchromt, mit zweifarbigen Handschutzhüllen 3-235-16 Telefonzange mit Drahtschneider, 160 mm, verchromt, mit zweifarbigen Handschutzhüllen 3-601-15 Seitenschneider CLASSICline, 115 mm, mit abgerundetem Zangenkopf, mit Wate (Semi Flush), ableitfähige, zweifarbige Handschutzhüllen 3-603-15 Seitenschneider mit schlankem, spitzem Zangenkopf und fl achabgesetzter Schneide, ableitfähige, zweifarbige Handschutzhüllen 3-606-15 Spitzenschneider CLASSICline, 120 mm, mit winklig abgebogener Spitze 30° Miniwate (Flush), ableitfähige, zweifarbige, Handschutzhüllen 3-632-15 Flachzange CLASSICline, 120 mm, mit kurzen Backen, ableitfähige, zweifarbige Handschutzhüllen 3-633-15 Spitzzange CLASSICline, 120 mm,mit kurzen Backen, ableitfähige, zweifarbige Handschutzhüllen 3-634-15 Spitzzange CLASSICline, 120 mm, mit kurzen Backen, abgewinkelt, ableitfähige, zweifarbige Handschutzhüllen 3-732-16 Kombinationszange, 165 mm, mit Drahtschneider, zweifarbige Handschutzhüllen 3-815-16 Abisolierzange, 155 mm, verchromt, mit zweifarbigen Handschutzhüllen 4-351 Winkelschraubendreher, CV, vernickelt, 100 x 4 mm 3-871-6 Preßzange für Aderendhülsen von 0,25 - 2,5 mm2 4-301 Liliput-Schraubendreher, Klinge vernickelt, 40 x 1,8 mm 4-343 VDE Spannungsprüfer, Klinge 60 x 3 mm 4-391 Uhrmacher-Schlitz-Schraubendreher, vernickelt, mit 4 auswechselbaren Klingen 1.5, 2.0, 2.5 und 3.0 mm 4-504 Schlitz-Schraubendreher mit Mehrkomponentengriff, verchromt, mit schwarzer Spitze, 100 x 5,5 mm 4-523 Schlitz-Schraubendreher wie vor, Klinge 100 x 4,0 mm 4-543 Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Mehrkomponentengriff, Klinge aus CV, verchromt, PZ 1 4-603 Schlitz-Schraubendreher mit Spezialheft, ableitfähig, drehbarer Zentrierkopf, Klinge CV, verchromt, 40 x 1,5 mm 4-605 Schlitz-Schraubendreher wie vor, Klinge 40 x 2,0 mm 4-606 Schlitz-Schraubendreher wie vor, Klinge 50 x 2,5 mm 4-607 Schlitz-Schraubendreher wie vor, Klinge 50 x 3 mm 4-608 Schlitz-Schraubendreher wie vor, 60 x 3,5 mm 4-621 Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Spezialheft und drehbarem Zentrierkopf, Klinge CV, verchromt, PH 000 4-622 Kreuzschlitz-Schraubendreher wie vor, PH 00 4-623 Kreuzschlitz-Schraubendreher wie vor, PH 0 4-624 Kreuzschlitz-Schraubendreher wie vor, PH 1 5-006 Transistor-Zieh-Pinzette, vernickelt, mit isolierten Greifbacken; zum leichten Ziehen und Einführen von Stecktransistoren verschiedener Größen 5-049 Uhrmacher-Pinzette, 110 mm, rostfrei, super-spitz 5-107 Stahlpinzette mit abgebogenen Spitzen, 150 mm, vernickelt 5-107-6 Stahlpinzette wie vor, schutzisoliert 5-115 Wärmeableitpinzette, 165 mm, vernickelt, zum Einlöten von Transistoren, Golddrahtdioden, etc. 5-117 Stahlpinzette, gerade-flach-breit, 145 mm, vernickelt 5-161 Klemmschere, 130 mm, rostfrei 5-181 Lackabziehpinzette für Drähte von 0,6 mm Ø, Messer auswechselbar 5-191 ESD Pinzette, 120 mm, leitfähig, gerade, abgerundete Spitzen 5-194 ESD Pinzette, 120 mm, leitfähig, spitz, abgewinkelt 5-210 6-tlg. Satz Nadelfeilen 5-301 Spezial-Blechschere mit Verzahnung, besonders schlank, 110 mm, vernickelt 5-305 Kombinations-Schere, rostfrei, gezahnt, Druckfeder, Kunststoffgriffe, 140 mm 5-501 Kabelmesser, hochwertiges Heft aus Holz, Stahlklinge mit Drahtschaber 5-515 Allround-Messer 6-200 8-tlg. Satz Steckschlüssel, CV, vernickelt, 1 Kunststoff-Federheft, 7 Steckschlüssel 4.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 und 10.0 mm 6-631 Sechskant Stiftschlüssel mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt, SW 0,7 mm 6-632 Sechskant Stiftschlüssel, wie vor 0,9 mm 6-633 Sechskant Stiftschlüssel, wie vor 1,3 mm 6-634 Sechskant Stiftschlüssel, wie vor 1,5 mm 6-635 Sechskant Stiftschlüssel, wie vor 2,0 mm 6-658 TORX-Schraubendreher mit ableitfähigem Heft, Klinge aus CV, vernickelt, T 3 6-659 TORX-Schraubendreher, wie vor, T 4 6-661 TORX-Schraubendreher, wie vor, T 5 6-662 TORX-Schraubendreher, wie vor, T 6 6-663 L TORX-Schraubendreher, wie vor, T 7 mit Loch 6-664 L TORX-Schraubendreher, wie vor, T 8 mit Loch 6-750 6-tlg. Satz extra flache Gabelschlüssel, vernickelt, 3.0 x 3.5, 4.0 x 4.5, 5.0 x 5.5 und 6.0 x 6.5 mm 6-771 Rollgabelschlüssel, verstellbar, Spannweite 0-12 mm, Länge 100 mm 6-820 8-tlg. Satz Sechskant-Stiftschlüssel im Etui, 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 - 4,0 – 5,0 – 5,5 – 6,0 mm 6-984 L TORX-Schraubendreher, Größe T 9, mit Loch 6-985 L TORX-Schraubendreher, Größe T 10, mit Loch 6-986 L TORX-Schraubendreher, Größe T 15, mit Loch 7-425 Staubpinsel 7-506 Rollbandmaß, 2m 7-508 Stahlmaßstab, 30 cm, rostfrei 7-511 Digital-Schieblehre, rostfrei, im Etui, Meßbereich 150 mm, Anzeige mm / Zoll, mit Kreuzschnabel und Tiefenmaß 7-616 PUK-Universalsäge im Etui Weitere Informationen: | | ESD-Schutz: | Ja | Inhalt: | 113-teilig | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 11.9 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|