Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Skalpell, KB 13 mm, L 148 mm, 2332 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Skalpell, KB 13 mm, L 148 mm, 2332 SM
Einweg-Skalpell, KB 13 mm, L 148 mm, 2332 SM
Artikel-Nr.:
     4502-02L6679
Hersteller:
     Swann Morton
Herst.-Nr.:
     2332 SM
EAN/GTIN:
     4099891374549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Einmal-Skalpell
Einmalskalpell
Trimaway Einweg-Skalpell. 310A SM-Klinge. Gesamtlänge: 148 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einweg-Skalpell
Griffmaterial:
Edelstahl
Klingenbreite:
13 mm
Länge:
148 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,27*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,49*
1 Tag
83
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,66*
1 Tag
32
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,977*
€ 1,767*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.