Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, PTFE, 120 mm, 2A.SA.T.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, PTFE, 120 mm, 2A.SA.T.1
Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, PTFE, 120 mm, 2A.SA.T.1
Artikel-Nr.:
     4502-02L6716
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     2A.SA.T.1
EAN/GTIN:
     4099891363970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PTFE-Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Präzisionspinzette - säurefest / antimagnetisch SS, teflonbeschichtet - Spitzen: gerade, flach, rund. Gesamtlänge: 120 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Präzisionspinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
120 mm
Material:
PTFE
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: präzisionspinzette 120 mm, ptfe pinzette, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.