Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biologie-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Hochfeste Legierung, 120 mm, 3.DX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biologie-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Hochfeste Legierung, 120 mm, 3.DX
Biologie-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Hochfeste Legierung, 120 mm, 3.DX
Artikel-Nr.:
     4502-02L6740
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     3.DX.0
EAN/GTIN:
     4099891364151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Biologie-Pinzette - hochfeste Legierung, säurefest / antimagnetisch SS - Spitzen: gerade, sehr scharf, fein, veredelt. Gesamtlänge: 120 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Biologie-Pinzette
Beständig gegen:
Korrosion
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
120 mm
Material:
Hochfeste Legierung
Chemikalienbeständig:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette 120 mm, universal pinzette, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,53*
€ 30,31*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,59*
€ 37,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.