Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, PTFE, 120 mm, 3.SA.T.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, PTFE, 120 mm, 3.SA.T.1
Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, PTFE, 120 mm, 3.SA.T.1
Artikel-Nr.:
     4502-02L6749
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     3.SA.T.1
EAN/GTIN:
     4099891364212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PTFE-Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Präzisionspinzette - säurefest / antimagnetisch SS, teflonbeschichtet - Spitzen: gerade, sehr scharf, fein. Gesamtlänge: 120 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Präzisionspinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
120 mm
Material:
PTFE
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: präzisionspinzette 120 mm, ptfe pinzette, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.