Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Hochfeste Legierung, 110 mm, 4.N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Hochfeste Legierung, 110 mm, 4.N
Präzisionspinzette, unisoliert, antimagnetisch, Hochfeste Legierung, 110 mm, 4.N
Artikel-Nr.:
     4502-02L6777
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     4.NC.0
EAN/GTIN:
     4099891364441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Hochpräzisions-Pinzette - Superlegierung - säurefest / antimagnetisch - Spitzen: gerade, extra fein, veredelt. Gesamtlänge: 110 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Präzisionspinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
110 mm
Material:
Hochfeste Legierung
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universal pinzette, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 29,34*
€ 40,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 40,76*
€ 57,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.