Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Karbonstahl, 110 mm, 4.SA.DC.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Karbonstahl, 110 mm, 4.SA.DC.0
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Karbonstahl, 110 mm, 4.SA.DC.0
Artikel-Nr.:
     4502-02L6780
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     4.SA.DC.0
EAN/GTIN:
     4099891364472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
gerade pinzette
Diamantbeschichtete ESD-Pinzette - säurefest / antimagnetisch SS - Spitzen: gerade, extra fein, veredelt. Gesamtlänge: 110 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0022 kg
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Pinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
110 mm
Material:
Karbonstahl
Chemikalienbeständig:
Ja
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.