Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biologie-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Hochfeste Legierung, 110 mm, 4SG.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biologie-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Hochfeste Legierung, 110 mm, 4SG.
Biologie-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Hochfeste Legierung, 110 mm, 4SG.
Artikel-Nr.:
     4502-02L6788
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     4SG.CX.0
EAN/GTIN:
     4099891364533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Biologie-Pinzette - Superlegierung, säurefest / antimagnetisch SS - gezackte Griffe - Spitzen: gerade, extra fein, veredelt. Gesamtlänge: 110 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Biologie-Pinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Uhrmacher,Laboratorium
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
110 mm
Material:
Hochfeste Legierung
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 48,55*
€ 56,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 44,64*
€ 64,06*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 54,23*
€ 74,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.