Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wafer-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 125 mm, 4WF.SA.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wafer-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 125 mm, 4WF.SA.1
Wafer-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 125 mm, 4WF.SA.1
Artikel-Nr.:
     4502-02L6789
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     4WF.SA.1
EAN/GTIN:
     7640144712556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Universalpinzette
Wafer-Pinzette - säurefest / antimagnetisch SS - gezackte Griffe - Spitzen: Handhabung 3 Zoll, obere Finger, abgestuftes unteres Paddel. Gesamtlänge: 125 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Wafer-Pinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
125 mm
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wafer-Pinzette, Waferpinzette, universalpinzette gebogen, wafer pinzette, edelstahl esd pinzette, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,85*
€ 26,12*
€ 8,95*
ab € 18,79*
€ 26,13*
€ 5,95*
ab € 21,36*
€ 28,68*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,57*
€ 30,74*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 25,30*
€ 34,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.