Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 110 mm, 5.SA.DN.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 110 mm, 5.SA.DN.6
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 110 mm, 5.SA.DN.6
Artikel-Nr.:
     4502-02L6801
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     5.SA.DN.6
EAN/GTIN:
     4099891364618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
ESD-Pinzette mit Schaumstoffgriff - säurefest / antimagnetisch SS - Spitzen: gerade, fein, scharf. Gesamtlänge: 110 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Pinzette
Beständig gegen:
Hauptteil: Risse, Abrieb, Verschleiß, Öle, Schmiermittel, Kr
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
110 mm
Material:
Edelstahl
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Präzisionspinzette, präzisions pinzette, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,82*
€ 23,81*
€ 6,90*
ab € 18,70*
€ 31,52*
€ 8,95*
ab € 25,71*
€ 36,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.