Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 110 mm, 5.SA.NE.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 110 mm, 5.SA.NE.6
ESD Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 110 mm, 5.SA.NE.6
Artikel-Nr.:
     4502-02L6803
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     5.SA.NE.6
EAN/GTIN:
     7640144711382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Epoxybeschichtete ESD-Schneidepinzette - säurefest / antimagnetisch SS - Spitzen: gerade, fein, scharf. Gesamtlänge: 110 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Pinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren, thermische Alterung
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
110 mm
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0224 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Präzisionspinzette, mehrzweckpinzette 110mm, präzisions pinzette, präzisionspinzette fein, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,17*
€ 30,96*
€ 6,90*
ab € 18,30*
€ 30,98*
€ 8,95*
ab € 34,54*
€ 48,63*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.