Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalpinzette, unisoliert, Edelstahl, 150 mm, 646.S.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalpinzette, unisoliert, Edelstahl, 150 mm, 646.S.6
Universalpinzette, unisoliert, Edelstahl, 150 mm, 646.S.6
Artikel-Nr.:
     4502-02L6841
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     646.S.6
EAN/GTIN:
     4099891364854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Universalpinzette - SS, vernickelt - gezackte Griffe - Spitzen: stark, gebogen, fein linienförmig gezackt. Gesamtlänge: 150 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Universalpinzette
Beständig gegen:
Verschleiß, Abrieb
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
150 mm
Material:
Edelstahl
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,62*
€ 23,66*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,44*
€ 23,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.