Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalpinzette, unisoliert, Edelstahl, 150 mm, 650.S.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalpinzette, unisoliert, Edelstahl, 150 mm, 650.S.6
Universalpinzette, unisoliert, Edelstahl, 150 mm, 650.S.6
Artikel-Nr.:
     4502-02L6847
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     650.S.6
EAN/GTIN:
     4099891364885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Universalpinzette - SS, vernickelt - gezackte Griffe - Spitzen: doppelt gebogen, stark, fein linienförmig gezackt. Gesamtlänge: 150 mm
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Nein
Ausführung:
Universalpinzette
Beständig gegen:
Verschleiß, Abrieb
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
150 mm
Material:
Edelstahl
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.