Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Polyetheretherketon, 41 mm, A2ABC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Polyetheretherketon, 41 mm, A2ABC
ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Polyetheretherketon, 41 mm, A2ABC
Artikel-Nr.:
     4502-02L6946
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A2ABCP
EAN/GTIN:
     4099891365448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Carbofib-Pinzetten-Ersatzspitzen
Carbon-Pinzetten-Ersatzspitzen
Ersatzspitzenset CF
2 Spitzen, 3 Schrauben, Kit mit 2 Kohlenstofffaser-PEEK-Spitzen und 3 Schrauben - Spitzen: gebogen, flach, rund. Gesamtlänge: 41 mm. ESD-sicher
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Ersatzspitzen
Beständig gegen:
Chemikalien und agressive Mittel, thermische Alterung
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
41 mm
Material:
Polyetheretherketon
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,62*
€ 11,63*
€ 6,90*
ab € 6,50*
€ 11,68*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 8,10*
€ 12,20*
€ 8,95*
ab € 11,95*
€ 17,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
2ABCPR.SA.1
ab € 19,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.