Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Statikschutz ESD
>
ESD-Pinzette
>
Pinzettensatz ESD
>
Artikel
ESD Ersatzspitzen, unisoliert, antimagnetisch, Kunststoff, 40 mm, A5CF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-02L6959
Hersteller:
Idealtek
Herst.-Nr.:
A5CF
EAN/GTIN:
7640144714789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Set
Carbofibpinzettenset
Carbonfaserpinzettenset
CF-Pinzette
2 Spitzen, 3 Schrauben, Kit mit 2 Kohlenstofffaser-Spitzen und 3 Schrauben - Spitzen: gerade, sehr fein. Gesamtlänge: 40 mm. ESD-sicher
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Ersatzspitzen
Beständig gegen:
Öle, Kraftstoffe, Lösungsmittel, Schmiermittel
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
40 mm
Material:
Kunststoff
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Handwerkzeuge
>
Pinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzette
,
Carbon-Pinzette
,
Carbonfaser-Pinzette
,
Carbonfaserpinzette
,
ESD-Pinzette
,
Carbofib-Pinzetten-Ersatzspitzen
,
Carbon-Pinzetten-Ersatzspitzen
,
Ersatzspitzenset CF
,
Pinzettenersatzspitzen Carbofib
,
Gebogene Pinzette
,
Gebogene Pinzetten
,
Gewinkelte Pinzette
,
Gewinkelte Pinzetten
,
Pinzette, gebogen
,
Pinzette, gewinkelt
,
Pinzetten, gebogen
,
Pinzetten, gewinkelt
,
Gerade Pinzette
,
Kunststoff-Pinzetten
,
Kunststoffpinzette
,
Vollkunststoffpinzette
,
ESD-Pinzetten-Sets
,
Pinzettensatz ESD
,
kunststoff-pinzetten gebogene
,
pinzettensatz esd
,
kunststoffpinzetten
,
Werkzeuge
,
Handwerkzeug
,
Greifpinzette
,
Pinzette
,
Pinzetten-Spitze
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,11*
€ 7,80*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,53*
€ 8,03*
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,40*
€ 8,04*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,92*
€ 10,44*
Lager 139
1 Tag
32
pro Paket
€ 14,99*
ab € 7,13*
€ 10,86*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek 5CFR.SA.1 Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Idealtek
5CFR.SA.1
ab € 18,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen