Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite, IR, Polarisator, 10 - 50 x, 1.3 Mpx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dino-Lite, IR, Polarisator, 10 - 50 x, 1.3 Mpx
Dino-Lite, IR, Polarisator, 10 - 50 x, 1.3 Mpx
Artikel-Nr.:
     4502-02L6986
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     AM4115ZTW
EAN/GTIN:
     4099891418083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Dino Lite AM4115ZTW Dino-Lite, IR, Polarisator, 10 - 50 x, 1.3 Mpx
Weitere Informationen:
Auflösung:
1,3 Megapixel
Ausführung:
Digitalmikroskop
Schnittstellen:
USB 2.0
Zubehörart:
Polarisator
Vergrößerung:
50
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.468 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, hand mikroskop, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Mikroskop, USB-Mikroskop, Polarisationsmikroskop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 670,35*
€ 758,19*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 672,30*
€ 758,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,19*
€ 902,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,00*
€ 892,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,60*
€ 861,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,81*
€ 835,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,35*
€ 797,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 236,53*
Zubehör
Dino-Lite
MS15X
ab € 136,92*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 117,10*
Zubehör
Dino-Lite
RK-10A
ab € 241,84*
Zubehör
Dino-Lite
SL-ZW1
ab € 38,67*
Zubehör
Dino-Lite
SW-F1
ab € 48,86*
Zubehör
Idealtek
NLP-1
ab € 8,37*
Zubehör
Idealtek
NDK-H
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.