Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 70 mm, M2A.SA.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 70 mm, M2A.SA.1
Mini-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 70 mm, M2A.SA.1
Artikel-Nr.:
     4502-02L7078
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     M2A.SA.1
EAN/GTIN:
     4099891365820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mikroskopiepinzette
Mikroskopierpinzette
Mikroskopische Pinzette
Mini-Pinzette - säurefest / antimagnetisch SS - Spitzen: gerade, rund, flach. Gesamtlänge: 70 mm   Typische Anwendungsfelder umfassen: *Musterbearbeitung *Mikroskopie-Vorbereitung *Sortierung *Präzisionsfertigung *elektronische Montage *Uhrenmacherei *Allgemeines Laboratorium *Biologische und medizinische Anwendungen
Weitere Informationen:
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
Mini-Pinzette
Beständig gegen:
Chemikalien, Salze, Säuren
ESD-Schutz:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge:
70 mm
Material:
Edelstahl
Chemikalienbeständig:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 18,74*
€ 28,66*
2 Tage
3
€ 14,99*
ab € 20,74*
€ 30,96*
€ 8,95*
ab € 26,86*
€ 38,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.