| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02L7185 Herst.-Nr.: 246CPR.SA.1.ITU EAN/GTIN: 4099891366131 |
| | |
|
| | |
| Kunststoffpinzette mit Wechselspitzen - Kohlenstofffaser-PEEK - Spitzen: dünn, abgewinkelter Kopf (#A246CP). Gesamtlänge: 125 mm. ESD-sicher / Plastic replaceable tip tweezers - Carbon PEEK - tips: thin, angled head (#A246CP). OAL: 125mm - 4.92". ESD safe Weitere Informationen: | | Ausführung: | Pinzette | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.026 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Carbonfaserpinzette, ESD-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, CP-Pinzette, PEEK-Pinzette, kunststoffpinzetten, kunststoff pinzetten, Werkzeuge, Handwerkzeug, Greifpinzette, Pinzette |
| | |
| |