Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 220 V (AC), 750 W, 4.29 A, 2,39 Nm, 5000 1/min, BCH2LF0730CA5C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 220 V (AC), 750 W, 4.29 A, 2,39 Nm, 5000 1/min, BCH2LF0730CA5C
Servo Motor, 220 V (AC), 750 W, 4.29 A, 2,39 Nm, 5000 1/min, BCH2LF0730CA5C
Artikel-Nr.:
     4502-02P0012
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BCH2LF0730CA5C
EAN/GTIN:
     4099891493868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
servomotor
Servo Motor BCH, 80mm, 750 W, o Öldichtung, glatt, Anschlussltg. Synchrone AC-Servomotoren, mit hochauflösenden 20-Bit-Singleturn- Absolutwertgeber. Verfügbar in sechs Flanschmaßen: 40mm - 180mm. Optional auch mit Haltebremse Die technischen Merkmale von BCH2LF0730CA5C von Schneider Electric im Überblick * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Lager Kugellager * Kühlmethode sonstige * Kippmomentverhältnis 0 * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC F * Bemessungsspannung 220 V * Bemessungsstrom 4 A * Betriebstemperatur -20 °C, 40 °C * Energieeffizienzklasse sonstige * Nenndrehmoment 2 Nm * Polzahl 0 * Rahmengröße gemäß IEC 80 mm * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Ausführung Wellenende sonstige * Ausführung Drehstrom-Synchronmotor * Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung 0 W * Belastungszyklus sonstige * Bauform IM 3001 (B5) * Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 1 kW * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Anlaufstromverhältnis 0 * Anzahl der Phasen 3 * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) ohne * Überlastfähigkeit Ja; * Schutzart (IP) IP54 * Spannung Anti-Kondensatheizung 0 V * Spannungsart AC * Volllasteffizienz 0 %
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
2,39 Nm
Drehzahl:
5000 1/min
Leistung:
750 W
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennspannung (AC):
220 V
Nennstrom:
4.29 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3.475 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 896,17*
€ 993,49*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 895,18*
€ 998,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,79*
€ 1.188,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,12*
€ 1.174,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,47*
€ 1.133,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,51*
€ 1.106,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,18*
€ 1.065,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.