Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 220 V (AC), 750 W, 4.29 A, 2,39 Nm, 5000 1/min, BCH2LF0732CF5C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 220 V (AC), 750 W, 4.29 A, 2,39 Nm, 5000 1/min, BCH2LF0732CF5C
Servo Motor, 220 V (AC), 750 W, 4.29 A, 2,39 Nm, 5000 1/min, BCH2LF0732CF5C
Artikel-Nr.:
     4502-02P0017
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BCH2LF0732CF5C
EAN/GTIN:
     4099891493912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
servomotor
Servo Motor BCH, 80mm, 750 W, m Öldichtung, glatt, Bremse, Anschlussltg. Synchrone AC-Servomotoren, mit hochauflösenden 20-Bit-Singleturn- Absolutwertgeber. Verfügbar in sechs Flanschmaßen: 40mm - 180mm. Optional auch mit Haltebremse Die technischen Merkmale von BCH2LF0732CF5C von Schneider Electric im Überblick * Anzahl der Phasen 3 * Anlaufstromverhältnis 0 * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 1 kW * Bauform IM 3001 (B5) * Belastungszyklus sonstige * Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung 0 W * Ausführung Drehstrom-Synchronmotor * Ausführung Wellenende sonstige * Mit Kondensschutz Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Rahmengröße gemäß IEC 80 mm * Polzahl 0 * Nenndrehmoment 2 Nm * Energieeffizienzklasse sonstige * Betriebstemperatur - °C, 40 °C * Bemessungsstrom 4 A * Bemessungsspannung 220 V * Isolierungsklasse gemäß IEC F * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Kippmomentverhältnis 0 * Kühlmethode sonstige * Lager Kugellager * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Volllasteffizienz 0 % * Spannungsart AC * Spannung Anti-Kondensatheizung 0 V * Schutzart (IP) IP65 * Überlastfähigkeit Ja; * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) ohne
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
2,39 Nm
Drehzahl:
5000 1/min
Leistung:
750 W
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (AC):
220 V
Nennstrom:
4.29 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
4.205 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 850,39*
€ 927,79*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.216,98*
€ 1.293,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.337,21*
€ 1.417,33*
€ 5,95*
ab € 1.402,60*
€ 1.485,17*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.470,54*
€ 1.549,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.549,36*
€ 1.843,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.538,98*
€ 1.831,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.502,66*
€ 1.788,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.480,79*
€ 1.762,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.470,54*
€ 1.749,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.