Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 220 V (AC), 1000 W, 6.64 A, 3,18 Nm, 5000 1/min, BCH2LH1033CF6C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 220 V (AC), 1000 W, 6.64 A, 3,18 Nm, 5000 1/min, BCH2LH1033CF6C
Servo Motor, 220 V (AC), 1000 W, 6.64 A, 3,18 Nm, 5000 1/min, BCH2LH1033CF6C
Artikel-Nr.:
     4502-02P0027
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BCH2LH1033CF6C
EAN/GTIN:
     4099891494018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
servomotor
Servo Motor BCH, 100mm, 1000 W, m Öldichtung, m Passf., Bremse, gerader Anschl. Synchrone AC-Servomotoren, mit hochauflösenden 20-Bit-Singleturn- Absolutwertgeber. Verfügbar in sechs Flanschmaßen: 40mm - 180mm. Optional auch mit Haltebremse Die technischen Merkmale von BCH2LH1033CF6C von Schneider Electric im Überblick * Anzahl der Phasen 3 * Anlaufstromverhältnis 0 * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 1 kW * Bauform IM 3001 (B5) * Belastungszyklus sonstige * Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung 0 W * Ausführung Wellenende Schlüssel * Ausführung Drehstrom-Synchronmotor * Mit Kondensschutz Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Rahmengröße gemäß IEC 100 mm * Polzahl 0 * Nenndrehmoment 3 Nm * Energieeffizienzklasse sonstige * Betriebstemperatur 40 °C, - °C * Bemessungsstrom 7 A * Bemessungsspannung 220 V * Isolierungsklasse gemäß IEC F * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Kippmomentverhältnis 0 * Kühlmethode sonstige * Lager Kugellager * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Volllasteffizienz 0 % * Spannungsart AC * Spannung Anti-Kondensatheizung 0 V * Schutzart (IP) IP65 * Überlastfähigkeit Ja; * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) ohne
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
3,18 Nm
Drehzahl:
5000 1/min
Leistung:
1000 W
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (AC):
220 V
Nennstrom:
6.64 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
6.26 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 950,16*
€ 1.024,05*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.355,81*
€ 1.441,96*
Frei Haus
ab € 1.373,74*
€ 1.454,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.490,54*
€ 1.575,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.638,67*
€ 1.730,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.730,84*
€ 2.059,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.722,11*
€ 2.049,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.678,67*
€ 1.997,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.652,71*
€ 1.966,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.638,67*
€ 1.950,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.