Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 220 V (AC), 100 W, 0.89 A, 32 Ncm, 5000 1/min, BCH2MB0131CF5C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 220 V (AC), 100 W, 0.89 A, 32 Ncm, 5000 1/min, BCH2MB0131CF5C
Servo Motor, 220 V (AC), 100 W, 0.89 A, 32 Ncm, 5000 1/min, BCH2MB0131CF5C
Artikel-Nr.:
     4502-02P0039
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BCH2MB0131CF5C
EAN/GTIN:
     4099891494131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
servomotor
Servo Motor BCH, 40mm, 100 W, o Öldichtung, m Passf., Bremse, Anschlussltg. Synchrone AC-Servomotoren, mit hochauflösenden 20-Bit-Singleturn- Absolutwertgeber. Verfügbar in sechs Flanschmaßen: 40mm - 180mm. Optional auch mit Haltebremse Die technischen Merkmale von BCH2MB0131CF5C von Schneider Electric im Überblick * Anzahl der Phasen 3 * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Anlaufstromverhältnis 0 * Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 0 kW * Bauform IM 3001 (B5) * Belastungszyklus sonstige * Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung 0 W * Ausführung Drehstrom-Synchronmotor * Ausführung Wellenende Schlüssel * Mit Kondensschutz Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Rahmengröße gemäß IEC 40 mm * Polzahl 0 * Nenndrehmoment 0 Nm * Energieeffizienzklasse sonstige * Betriebstemperatur 40 °C, - °C * Bemessungsstrom 1 A * Bemessungsspannung 220 V * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC F * Kippmomentverhältnis 0 * Kühlmethode sonstige * Lager Kugellager * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Volllasteffizienz 0 % * Spannungsart AC * Spannung Anti-Kondensatheizung 0 V * Schutzart (IP) IP54 * Überlastfähigkeit Ja; * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) ohne
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
32 Ncm
Drehzahl:
5000 1/min
Leistung:
100 W
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (AC):
220 V
Nennstrom:
0.89 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.933 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 904,03*
€ 1.008,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 907,90*
€ 1.014,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,22*
€ 1.206,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.002,20*
€ 1.192,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,92*
€ 1.150,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,19*
€ 1.122,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,90*
€ 1.080,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.