Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 220 V (AC), 300 W, 2.09 A, 2,86 Nm, 1000 1/min, BCH2MM0312CF6C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 220 V (AC), 300 W, 2.09 A, 2,86 Nm, 1000 1/min, BCH2MM0312CF6C
Servo Motor, 220 V (AC), 300 W, 2.09 A, 2,86 Nm, 1000 1/min, BCH2MM0312CF6C
Artikel-Nr.:
     4502-02P0057
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BCH2MM0312CF6C
EAN/GTIN:
     4099891494315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
servomotor
Servo Motor BCH, 130mm, 300 W, m Öldichtung, glatt, Bremse, gerader Anschl. Synchrone AC-Servomotoren, mit hochauflösenden 20-Bit-Singleturn- Absolutwertgeber. Verfügbar in sechs Flanschmaßen: 40mm - 180mm. Optional auch mit Haltebremse Die technischen Merkmale von BCH2MM0312CF6C von Schneider Electric im Überblick * Anzahl der Phasen 3 * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Anlaufstromverhältnis 0 * Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 0 kW * Bauform IM 3001 (B5) * Belastungszyklus sonstige * Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung 0 W * Ausführung Wellenende sonstige * Ausführung Drehstrom-Synchronmotor * Mit Kondensschutz Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Rahmengröße gemäß IEC 130 mm * Polzahl 0 * Nenndrehmoment 3 Nm * Energieeffizienzklasse sonstige * Betriebstemperatur 40 °C, - °C * Bemessungsstrom 3 A * Bemessungsspannung 220 V * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC F * Kippmomentverhältnis 0 * Kühlmethode sonstige * Lager Kugellager * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Volllasteffizienz 0 % * Spannungsart AC * Spannung Anti-Kondensatheizung 0 V * Schutzart (IP) IP65 * Überlastfähigkeit Ja; * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) ohne
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
2,86 Nm
Drehzahl:
1000 1/min
Leistung:
300 W
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (AC):
220 V
Nennstrom:
2.09 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
9.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 860,87*
€ 934,47*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.211,99*
€ 1.289,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.356,71*
€ 1.428,80*
€ 5,95*
ab € 1.416,63*
€ 1.497,19*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.474,61*
€ 1.560,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,91*
€ 1.857,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.550,44*
€ 1.845,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.513,87*
€ 1.801,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.491,91*
€ 1.775,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.474,61*
€ 1.754,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.