Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 220 V (AC), 2000 W, 11.25 A, 9,55 Nm, 2000 1/min, BCH2MR2021CA6C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 220 V (AC), 2000 W, 11.25 A, 9,55 Nm, 2000 1/min, BCH2MR2021CA6C
Servo Motor, 220 V (AC), 2000 W, 11.25 A, 9,55 Nm, 2000 1/min, BCH2MR2021CA6C
Artikel-Nr.:
     4502-02P0118
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BCH2MR2021CA6C
EAN/GTIN:
     4099891494926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
servomotor
Servo Motor BCH, 180mm, 2000 W, o Öldichtung, m Passf., gerader Anschl. Synchrone AC-Servomotoren, mit hochauflösenden 20-Bit-Singleturn- Absolutwertgeber. Verfügbar in sechs Flanschmaßen: 40mm - 180mm. Optional auch mit Haltebremse Die technischen Merkmale von BCH2MR2021CA6C von Schneider Electric im Überblick * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Lager Kugellager * Kühlmethode sonstige * Kippmomentverhältnis 0 * Isolierungsklasse gemäß IEC F * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Bemessungsspannung 220 V * Bemessungsstrom 12 A * Betriebstemperatur 40 °C, -20 °C * Energieeffizienzklasse sonstige * Nenndrehmoment 10 Nm * Polzahl 0 * Rahmengröße gemäß IEC 180 mm * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Ausführung Wellenende Schlüssel * Ausführung Drehstrom-Synchronmotor * Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung 0 W * Belastungszyklus sonstige * Bauform IM 3001 (B5) * Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 2 kW * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Anlaufstromverhältnis 0 * Anzahl der Phasen 3 * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) ohne * Überlastfähigkeit Ja; * Schutzart (IP) IP54 * Spannung Anti-Kondensatheizung 0 V * Spannungsart AC * Volllasteffizienz 0 %
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
9,55 Nm
Drehzahl:
2000 1/min
Leistung:
2000 W
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennspannung (AC):
220 V
Nennstrom:
11.25 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
15.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.378,66*
€ 1.489,09*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.382,80*
€ 1.494,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.494,41*
€ 1.778,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.485,02*
€ 1.767,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.436,64*
€ 1.709,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.406,22*
€ 1.673,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.382,80*
€ 1.645,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.