Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 220 V (AC), 3000 W, 18.8 A, 19,1 Nm, 1500 1/min, BCH2MR3010CA6C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 220 V (AC), 3000 W, 18.8 A, 19,1 Nm, 1500 1/min, BCH2MR3010CA6C
Servo Motor, 220 V (AC), 3000 W, 18.8 A, 19,1 Nm, 1500 1/min, BCH2MR3010CA6C
Artikel-Nr.:
     4502-02P0124
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BCH2MR3010CA6C
EAN/GTIN:
     4099891494988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
schneider servomotor
servomotor
Servo Motor BCH, 180mm, 3000 W, o Öldichtung, glatt, gerader Anschl. Synchrone AC-Servomotoren, mit hochauflösenden 20-Bit-Singleturn- Absolutwertgeber. Verfügbar in sechs Flanschmaßen: 40mm - 180mm. Optional auch mit Haltebremse Die technischen Merkmale von BCH2MR3010CA6C von Schneider Electric im Überblick * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Lager Kugellager * Kühlmethode sonstige * Kippmomentverhältnis 0 * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC F * Bemessungsspannung 220 V * Bemessungsstrom 20 A * Betriebstemperatur -20 °C, 40 °C * Energieeffizienzklasse sonstige * Nenndrehmoment 19 Nm * Polzahl 0 * Rahmengröße gemäß IEC 180 mm * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Ausführung Wellenende sonstige * Ausführung Drehstrom-Synchronmotor * Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung 0 W * Belastungszyklus sonstige * Bauform IM 3001 (B5) * Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 3 kW * Anlaufstromverhältnis 0 * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Anzahl der Phasen 3 * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) ohne * Überlastfähigkeit Ja; * Schutzart (IP) IP54 * Spannung Anti-Kondensatheizung 0 V * Spannungsart AC * Volllasteffizienz 0 %
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
19,1 Nm
Drehzahl:
1500 1/min
Leistung:
3000 W
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Nennspannung (AC):
220 V
Nennstrom:
18.8 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
20.18 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.599,91*
€ 1.719,54*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.595,74*
€ 1.724,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.724,82*
€ 2.052,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.708,68*
€ 2.033,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.653,91*
€ 1.968,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.622,11*
€ 1.930,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.595,74*
€ 1.898,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.