Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung für Kabelkanalgehäuse, ThalassaPLA, PLS, PLM. 8 Stk, AK2CA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung für Kabelkanalgehäuse, ThalassaPLA, PLS, PLM. 8 Stk, AK2CA3
Abdeckung für Kabelkanalgehäuse, ThalassaPLA, PLS, PLM. 8 Stk, AK2CA3
Artikel-Nr.:
     4502-02P0178
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     AK2CA3
EAN/GTIN:
     3389110570243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelkanal, AK2CA3, Schneider Electric Spacial CRN, S3D/Thalassa PLA, PLS, PLM Abdeckung für Kabelkanal. Länge 2000 mm. Kabelkanalbreite ist 30 mm. Abdeckungselement, Zubehör für die Verkabelung. -5 bis 60 °C Temperatur für den Betrieb. Satz von 8. PVC (Polyvinylchlorid) hergestellt. Blau RAL 5000. 960 °C Feuerbeständigkeit, VDE 0506, DIN 43659, VDE 0660 Normen.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Farbe:
blau
Geeignet für:
Kabelkanalgehäuse
Länge:
2 m
Material:
PVC
Zubehörart:
Abdeckung
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.251 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnenabdeckung, Kabelrinnendeckel, gehäuse, zubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal, Kabelkanal, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,37*
€ 13,33*
€ 5,00*
ab € 9,41*
€ 13,33*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,49*
€ 13,77*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,53*
€ 14,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,67*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.