Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02P0235 Herst.-Nr.: NSYAEDDINS3D EAN/GTIN: 3606485433257 |
| | |
|
| | |
| Fass DIN-Bausatz, NSYAEDDINS3D, Schneider Electric Fass DIN-Bausatz zur Montage von Halbzylindern nach DIN 18252 (EN1303). Nocken kann alle 45° gedreht werden, mit einfacher Montage anstelle des Standardschlosses. Weitere Informationen: | | Material: | PA | Zubehörart: | DIN-Profilhalbzylinder | Ursprungsland: | FR | Gewicht: | 0.204 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: halbzylinder, Computer, Computerzubehör, Schloss, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,01* | € 66,22* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,55* | € 68,19* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 59,96* | € 79,65* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,82* | € 79,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,63* | € 80,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|