Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen, (L x B x H) 16 x 100 x 100 mm, NSYCCOFR55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen, (L x B x H) 16 x 100 x 100 mm, NSYCCOFR55
Einbaurahmen, (L x B x H) 16 x 100 x 100 mm, NSYCCOFR55
Artikel-Nr.:
     4502-02P0322
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCCOFR55
EAN/GTIN:
     3606481369451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Abdeckrahmen
Rahmen
Einbaurahmen, NSYCCOFR55, Schneider Electric CSVS Einbaurahmen für FilterStat Controller (IP55). Wird zusätzlich benötigt, wenn der FilterStat Controller im Blech montiert werden soll. Baugröße 100 x 100 x 16mm.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
16 mm
Zubehörart:
Einbaurahmen
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 38,87*
€ 51,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,28*
€ 51,18*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,97*
€ 52,53*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,61*
€ 54,35*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,84*
€ 55,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.