Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizung, 110-250 V, 150 W, (L x B x H) 70 x 80 x 285 mm, NSYCR150WU2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heizung, 110-250 V, 150 W, (L x B x H) 70 x 80 x 285 mm, NSYCR150WU2
Heizung, 110-250 V, 150 W, (L x B x H) 70 x 80 x 285 mm, NSYCR150WU2
Artikel-Nr.:
     4502-02P0426
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCR150WU2
EAN/GTIN:
     3606480152221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Widerstandsheizung, NSYCR150WU2, Schneider Electric Widerstandsheizung 150 W, 110-250 V AC 50/60 Hz für ClimaSys CR Thermomanagementsysteme. Das Produkt hat ein Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, das in vertikaler Betriebsposition mit Klammern befestigt wird. Die Produktbreite beträgt 80 mm, die Höhe 285 mm und die Tiefe 70 mm. Die Heizgeräte müssen mit einem Wärmeregler installiert werden, um die Temperatur oder die Luftfeuchtigkeit im Inneren des Gehäuses zu regeln. Das Gehäuse muss abgedichtet sein, um das Eindringen von Luft von außen zu verhindern, und eine elektrische Schutzvorrichtung muss auf der Versorgungsseite des Geräts installiert sein. Schutzart IP20. Umgebungslufttemperatur für den Betrieb -40-70 °C. Entspricht der VDE- und UL-Zertifizierung. Dieses Produkt ist als grünes Premium mit minimalem Einsatz von gefährlichen Substanzen qualifiziert.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
285 mm
Länge:
70 mm
Zubehörart:
Heizung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.805 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schneider electric gehäusezubehör, gehäuseheizung, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkastenheizung, Schaltschrankheizgerät, Schaltschrankheizung, Schrankheizgerät, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 70,46*
€ 85,92*
€ 8,95*
ab € 68,37*
€ 86,02*
Frei Haus
ab € 72,75*
€ 88,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,44*
€ 89,44*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 75,46*
€ 91,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.