| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02P0601 Herst.-Nr.: NSYLAMACF EAN/GTIN: 3606489550837 |
| | |
|
| | |
| AC-Buchse, NSYLAMACF, Schneider Electric Wechselstrombuchse für mehrfache LED-Lampen, 3P, Schraubverbindung, 250 V/16 A Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Nennspannung (DC): | 250 V | Nennstrom: | 16 A | Orientierung: | gerade | Polzahl: | 3-polig | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.005 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,89* | € 13,40* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,32* | € 15,07* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 12,34* | € 15,08* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,23* | € 15,20* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 12,46* | € 15,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 134,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|