Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Stecker für mehrfache LED-Lampen, 3p, Schraubverbindung, 250 V/16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Stecker für mehrfache LED-Lampen, 3p, Schraubverbindung, 250 V/16 A
AC-Stecker für mehrfache LED-Lampen, 3p, Schraubverbindung, 250 V/16 A
Artikel-Nr.:
     4502-02P0602
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYLAMACM
EAN/GTIN:
     3606489550820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
AC-Stecker, NSYLAMACM, Schneider Electric AC-Stecker für mehrfache LED-Lampen, 3p, Schraubverbindung, 250 V/16 A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Nennspannung (DC):
250 V
Nennstrom:
16 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 13,11*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 12,35*
€ 15,03*
1
€ 5,00*
ab € 10,63*
€ 15,07*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,37*
€ 15,20*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,44*
€ 15,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 131,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.