Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 240 V (AC), 900 W, 17.84 A, 2,9 Nm, 8000 1/min, BMH0703T37F1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 240 V (AC), 900 W, 17.84 A, 2,9 Nm, 8000 1/min, BMH0703T37F1A
Servo Motor, 240 V (AC), 900 W, 17.84 A, 2,9 Nm, 8000 1/min, BMH0703T37F1A
Artikel-Nr.:
     4502-02P1035
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMH0703T37F1A
EAN/GTIN:
     4099891499082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor
Servomot. BMH, 3,4 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP65/IP67 BMH Motoren sind perfekt an Anwendungen mit hoher Last angepasst.Mit fünf Flanschgrößen und den unterschiedlichen Längen bieten sie eine Lösung für alle Anwendungen. Spitzenmomente bis 330 Nm und Drehzahlen bis 10000 U/ Die technischen Merkmale von BMH0703T37F1A von Schneider Electric im Überblick * Anzahl der Phasen 3 * Anlaufstromverhältnis 0 * Anlaufdrehmomentverhältnis 0 * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz 8000 1/min * Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz 1 kW * Ausführung Drehstrom-Synchronmotor * Ausführung Wellenende sonstige * Ausgangsleistung Anti-Kondensatheizung 0 W * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Rahmengröße gemäß IEC 0 mm * Nenndrehmoment 3 Nm * Polzahl 10 * Betriebstemperatur - °C, 20 °C * Bemessungsstrom 10 A * Bemessungsspannung 240 V * Energieeffizienzklasse sonstige * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Kippmomentverhältnis 0 * Kühlmethode Luft * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Lager sonstige * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige * Volllasteffizienz 0 % * Überlastfähigkeit Nein * Spannungsart AC * Schutzart (IP) IP65 * Spannung Anti-Kondensatheizung 0 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
2,9 Nm
Drehzahl:
8000 1/min
Leistung:
900 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
240 V
Nennstrom:
17.84 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.2 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.826,47*
€ 1.997,90*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.879,19*
€ 1.997,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.896,30*
€ 2.013,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.932,12*
€ 2.047,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.013,62*
€ 2.396,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.997,33*
€ 2.376,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.943,02*
€ 2.312,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.912,29*
€ 2.275,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.896,30*
€ 2.256,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.