Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 3550 W, 57.4 A, 12,2 Nm, 4000 1/min, BMH1402P31A2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 3550 W, 57.4 A, 12,2 Nm, 4000 1/min, BMH1402P31A2A
Servo Motor, 480 V (AC), 3550 W, 57.4 A, 12,2 Nm, 4000 1/min, BMH1402P31A2A
Artikel-Nr.:
     4502-02P1542
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMH1402P31A2A
EAN/GTIN:
     4099891503987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
servomotor
BMH Motor 18,5Nm Nut IP67 Sigl.128 abge. BMH Motoren sind perfekt an Anwendungen mit hoher Last angepasst.Mit fünf Flanschgrößen und den unterschiedlichen Längen bieten sie eine Lösung für alle Anwendungen. Spitzenmomente bis 330 Nm und Drehzahlen bis 10000 U/
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
12,2 Nm
Drehzahl:
4000 1/min
Leistung:
3550 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
57.4 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
12.3 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.855,17*
€ 1.968,84*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.869,40*
€ 1.974,06*
Frei Haus
ab € 2.308,00*
€ 2.425,68*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.586,28*
€ 2.700,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.697,00*
€ 2.814,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.814,47*
€ 3.349,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.799,36*
€ 3.331,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.731,95*
€ 3.251,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.697,00*
€ 3.209,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.