Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 24 V (DC), 480 V (AC), 900 W, 9.6 A, 2 Nm, 8000 1/min, BMI0702P36F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 24 V (DC), 480 V (AC), 900 W, 9.6 A, 2 Nm, 8000 1/min, BMI0702P36F
Servo Motor, 24 V (DC), 480 V (AC), 900 W, 9.6 A, 2 Nm, 8000 1/min, BMI0702P36F
Artikel-Nr.:
     4502-02P1866
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMI0702P36F
EAN/GTIN:
     4099891504519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Servomotor BMI 3-phasig, m. Passfeder IP65 Singleturn 32768 p/t, Bremse Einfache Bedienung - Einfache Auswahl über den Online -Konfigurator - Einfache Zusammenstellung in weniger als 3 Minuten - Einfache Integration und Wartung Flexibilität - Kundenspezifisches Produkt basierend auf Standardk Die technischen Merkmale von BMI0702P36F von Schneider Electric im Überblick * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Lager sonstige * Kühlmethode sonstige * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Energieeffizienzklasse sonstige * Bemessungsspannung 220 V * Polzahl 10 * Nenndrehmoment 2 Nm * Mit Kondensschutz Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Ausführung Wellenende Schlüssel * Ausführung sonstige * Bauform sonstige * Belastungszyklus sonstige * Schutzart (IP) IP65 * Überlastfähigkeit Nein * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) ohne
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
2 Nm
Drehzahl:
8000 1/min
Leistung:
900 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
480 V
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
9.6 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5.4 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.672,18*
€ 1.775,30*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.311,94*
€ 2.422,04*
Frei Haus
ab € 2.511,76*
€ 2.707,71*
€ 5,95*
ab € 2.644,48*
€ 2.757,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.735,39*
€ 2.858,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.858,35*
€ 3.401,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.843,23*
€ 3.383,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.777,42*
€ 3.305,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.744,24*
€ 3.265,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.735,39*
€ 3.255,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.