Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 24 V (DC), 230 V (AC), 700 W, 17.7 A, 1,7 Nm, 8000 1/min, BMI0702T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 24 V (DC), 230 V (AC), 700 W, 17.7 A, 1,7 Nm, 8000 1/min, BMI0702T0
Servo Motor, 24 V (DC), 230 V (AC), 700 W, 17.7 A, 1,7 Nm, 8000 1/min, BMI0702T0
Artikel-Nr.:
     4502-02P1875
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMI0702T06F
EAN/GTIN:
     4099891504595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotoren 230v
servomotor
schneider electric servomotor
Servomotor BMI 1-phasig, glatt IP54 Singleturn, 32768 p/t, Bremse Einfache Bedienung - Einfache Auswahl über den Online -Konfigurator - Einfache Zusammenstellung in weniger als 3 Minuten - Einfache Integration und Wartung Flexibilität - Kundenspezifisches Produkt basierend auf Standardk Die technischen Merkmale von BMI0702T06F von Schneider Electric im Überblick * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Kühlmethode sonstige * Lager sonstige * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Energieeffizienzklasse sonstige * Bemessungsspannung 220 V * Polzahl 10 * Nenndrehmoment 2 Nm * Mit Kondensschutz Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Bauform sonstige * Belastungszyklus sonstige * Schutzart (IP) IP54 * Überlastfähigkeit Nein * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) ohne
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
1,7 Nm
Drehzahl:
8000 1/min
Leistung:
700 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
230 V
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
17.7 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5.4 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.549,53*
€ 1.631,10*
Frei Haus
ab € 1.846,18*
€ 1.979,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.140,91*
€ 2.214,63*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.432,00*
€ 2.505,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.604,22*
€ 2.674,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.674,46*
€ 3.182,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.655,30*
€ 3.159,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.616,99*
€ 3.114,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.604,22*
€ 3.099,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.