Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 24 V (DC), 230 V (AC), 700 W, 17.7 A, 1,7 Nm, 8000 1/min, BMI0702T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 24 V (DC), 230 V (AC), 700 W, 17.7 A, 1,7 Nm, 8000 1/min, BMI0702T3
Servo Motor, 24 V (DC), 230 V (AC), 700 W, 17.7 A, 1,7 Nm, 8000 1/min, BMI0702T3
Artikel-Nr.:
     4502-02P1894
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMI0702T31A
EAN/GTIN:
     4099891504762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
schneider servomotor
servomotor
Servomotor BMI 1-phasig, m. Passfeder IP65 Singleturn, 131072 p/t Einfache Bedienung - Einfache Auswahl über den Online -Konfigurator - Einfache Zusammenstellung in weniger als 3 Minuten - Einfache Integration und Wartung Flexibilität - Kundenspezifisches Produkt basierend auf Standardk Die technischen Merkmale von BMI0702T31A von Schneider Electric im Überblick * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende Schlüssel * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Nenndrehmoment 2 Nm * Polzahl 10 * Bemessungsspannung 220 V * Energieeffizienzklasse sonstige * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Kühlmethode sonstige * Lager sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) ohne * Überlastfähigkeit Nein * Schutzart (IP) IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
1,7 Nm
Drehzahl:
8000 1/min
Leistung:
700 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
230 V
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
17.7 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5.4 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.589,52*
€ 1.686,93*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.206,84*
€ 2.318,70*
Frei Haus
ab € 2.229,94*
€ 2.338,63*
€ 5,95*
ab € 2.499,13*
€ 2.620,97*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.666,34*
€ 2.782,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.782,04*
€ 3.310,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.760,85*
€ 3.285,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.697,73*
€ 3.210,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.666,34*
€ 3.172,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.