Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 24 V (DC), 480 V (AC), 900 W, 12.5 A, 2,3 Nm, 8000 1/min, BMI0703P3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 24 V (DC), 480 V (AC), 900 W, 12.5 A, 2,3 Nm, 8000 1/min, BMI0703P3
Servo Motor, 24 V (DC), 480 V (AC), 900 W, 12.5 A, 2,3 Nm, 8000 1/min, BMI0703P3
Artikel-Nr.:
     4502-02P1926
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMI0703P31A
EAN/GTIN:
     4099891504939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
servomotor
Servomotor BMI 3-phasig, m. Passfeder IP65 Singleturn, 131072 p/t Einfache Bedienung - Einfache Auswahl über den Online -Konfigurator - Einfache Zusammenstellung in weniger als 3 Minuten - Einfache Integration und Wartung Flexibilität - Kundenspezifisches Produkt basierend auf Standardk Die technischen Merkmale von BMI0703P31A von Schneider Electric im Überblick * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Ausführung Wellenende Schlüssel * Ausführung sonstige * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Nenndrehmoment 3 Nm * Polzahl 10 * Bemessungsspannung 220 V * Energieeffizienzklasse sonstige * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Lager sonstige * Kühlmethode sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) ohne * Überlastfähigkeit Nein * Schutzart (IP) IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
2,3 Nm
Drehzahl:
8000 1/min
Leistung:
900 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
480 V
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
12.5 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
6.5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.868,81*
€ 1.965,16*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.575,49*
€ 2.681,54*
Frei Haus
ab € 2.591,81*
€ 2.704,63*
€ 5,95*
ab € 2.940,69*
€ 3.054,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.049,85*
€ 3.166,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.166,29*
€ 3.767,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.143,97*
€ 3.741,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.079,79*
€ 3.664,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.049,85*
€ 3.629,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.