Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 24 V (DC), 230 V (AC), 700 W, 17.8 A, 2,2 Nm, 8000 1/min, BMI0703T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 24 V (DC), 230 V (AC), 700 W, 17.8 A, 2,2 Nm, 8000 1/min, BMI0703T0
Servo Motor, 24 V (DC), 230 V (AC), 700 W, 17.8 A, 2,2 Nm, 8000 1/min, BMI0703T0
Artikel-Nr.:
     4502-02P1934
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMI0703T01A
EAN/GTIN:
     4099891504953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servomotor
schneider servomotor
servomotor
Servomotor BMI 1-phasig, glatt IP54 Singleturn, 131072 p/t Einfache Bedienung - Einfache Auswahl über den Online -Konfigurator - Einfache Zusammenstellung in weniger als 3 Minuten - Einfache Integration und Wartung Flexibilität - Kundenspezifisches Produkt basierend auf Standardk Die technischen Merkmale von BMI0703T01A von Schneider Electric im Überblick * Belastungszyklus sonstige * Bauform sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Ausführung sonstige * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Kondensschutz Nein * Nenndrehmoment 3 Nm * Polzahl 10 * Bemessungsspannung 220 V * Energieeffizienzklasse sonstige * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Kühlmethode sonstige * Lager sonstige * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) ohne * Überlastfähigkeit Nein * Schutzart (IP) IP54
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
2,2 Nm
Drehzahl:
8000 1/min
Leistung:
700 W
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
230 V
Nennspannung (DC):
24 V
Nennstrom:
17.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
6.5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.386,93*
€ 2.575,30*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.464,89*
€ 2.575,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.478,40*
€ 2.585,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.515,94*
€ 2.629,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.585,64*
€ 3.076,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.571,82*
€ 3.060,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.510,31*
€ 2.987,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.478,40*
€ 2.949,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.