Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diskretes E/A-Modul für Modicon X80, Eingänge: 8, Ausgänge: 8, (B x H x T) 32 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diskretes E/A-Modul für Modicon X80, Eingänge: 8, Ausgänge: 8, (B x H x T) 32 x
Diskretes E/A-Modul für Modicon X80, Eingänge: 8, Ausgänge: 8, (B x H x T) 32 x
Artikel-Nr.:
     4502-02P2118
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXDDM16022
EAN/GTIN:
     4099891545949
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Modicon M340 Erweiterungsmodul
schneider electric halbleiterrelais
Diskretes E/A-Modul M340, 8 Eingänge, 24 V DC, 8Ausgänge, Halbleiterrelais Gemeinsame E/A -Plattform X80, Senken Sie Ihre Wartungs - und Schulungskosten: identische Ersatzteile in Ihrem Lager, einheitliche Schulung für unterschiedliche Automatisierungsplattformen Die technischen Merkmale von BMXDDM16022 von Schneider Electric im Überblick * Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss * Ausgangsstrom 0 A * Anzahl der digitalen Eingänge 8 * Anzahl der digitalen Ausgänge 8 * Art des Digitalausgangs Transistor * Art der Ausgangsspannung DC * Art der Eingangsspannung DC * Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne * SIL gemäß IEC 61508 ohne * Redundanzfähigkeit Nein * Breite 0 mm * Digitale Eingänge konfigurierbar Ja; * Digitale Ausgänge konfigurierbar Ja; * Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne * Eingangsstrom bei Signal 1 4 mA * Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne * Höhe 100 mm * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein * Kategorie nach EN 954-1 1 * Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden Nein * Tiefe 150 mm * Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein * Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein * Zulässige Spannung am Eingang 30 V, 19 V * Zulässige Spannung am Ausgang 30 V, 19 V * Spannungsart der Versorgungsspannung DC * Verzögerungszeit bei Signalwechsel 4 ms, 7 ms * Versorgungsspannung bei DC 24 V, 24 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
8
Anzahl der Eingänge:
8
Ausführung:
E/A-Modul
Breite:
32 mm
Geeignet für:
Modicon X80
Höhe:
100 mm
Montage:
Rackmontage
Tiefe:
86 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.218 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, I/O System, Kommunikationsmodul, Diskretes E/A-Modul, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 160,77*
€ 185,18*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,64*
€ 188,55*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 187,83*
€ 216,26*
Frei Haus
ab € 197,74*
€ 234,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 227,18*
€ 259,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,56*
€ 308,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,45*
€ 306,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,18*
€ 270,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.