Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-02P2124 Herst.-Nr.: BMXDDO1602H EAN/GTIN: 4099891546007 |
| | |
|
| | |
| Dig. Ausgangsmodul M340, 16A Transistor, 24 V DC, schwierige Umgebungsbedin. Gemeinsame E/A -Plattform X80, Senken Sie Ihre Wartungs - und Schulungskosten: identische Ersatzteile in Ihrem Lager, einheitliche Schulung für unterschiedliche Automatisierungsplattformen Die technischen Merkmale von BMXDDO1602H von Schneider Electric im Überblick * Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss * Ausgangsstrom 0 A * Anzahl der digitalen Eingänge 0 * Anzahl der digitalen Ausgänge 16 * Art des Digitalausgangs Transistor * Art der Eingangsspannung DC * Art der Ausgangsspannung DC * Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne * SIL gemäß IEC 61508 ohne * Redundanzfähigkeit Nein * Breite 0 mm * Digitale Eingänge konfigurierbar Nein * Digitale Ausgänge konfigurierbar Ja; * Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne * Eingangsstrom bei Signal 1 0 mA * Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne * Höhe 100 mm * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein * Kategorie nach EN 954-1 1 * Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden Ja; * Tiefe 150 mm * Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein * Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein * Zulässige Spannung am Ausgang 24 V, 24 V * Spannungsart der Versorgungsspannung DC * Verzögerungszeit bei Signalwechsel 1,2 ms, 1,2 ms * Versorgungsspannung bei DC 3,3 V, 3,3 V Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausgänge: | 16 | Ausführung: | Digitales Ausgangsmodul | Geeignet für: | Modicon X80 | Montage: | Rackmontage | Ursprungsland: | ID | Gewicht: | 0.171 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, I/O System, Funktions- und Technologiemodul, Ausgangsmodul, Digital Ausgangsmodul, Digitalmodul, Modul, SPS |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 191,65* | € 225,79* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,76* | € 228,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 221,86* | € 256,68* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 250,23* | € 284,80* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 260,81* | € 296,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|