Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Konverter MM/LC 2 K 100 Mb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasfaser-Konverter MM/LC 2 K 100 Mb
Glasfaser-Konverter MM/LC 2 K 100 Mb
Artikel-Nr.:
     4502-02P2195
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXNRP0200
EAN/GTIN:
     4099891546182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN Bus Repeater
Profibus Repeater
can bus repeater
Glasfaser-Konverter MM/LC 2 K 100 Mb Gemeinsame E/A -Plattform X80, Senken Sie Ihre Wartungs - und Schulungskosten: identische Ersatzteile in Ihrem Lager, einheitliche Schulung für unterschiedliche Automatisierungsplattformen Die technischen Merkmale von BMXNRP0200 von Schneider Electric im Überblick * Breite 32 mm * Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne * Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne * Funkstandard Bluetooth Nein * Funkstandard WLAN 802.11 Nein * Funkstandard UMTS Nein * Funkstandard GSM Nein * Funkstandard GPRS Nein * IO-Link Master Nein * Kategorie nach EN 954-1 1 * Höhe 100 mm * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein * Mit optischer Schnittstelle Ja; * Mit Potenzialtrennung Ja; * SIL gemäß IEC 61508 ohne * Redundanzfähigkeit Nein * Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne * Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 2 * Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 * Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0 * Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 * Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0 * Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0 * Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0 * Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0 * Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0 * Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2 * Art der Datenübertragung sonstige * Unterstützt Protokoll für TCP/IP Nein * Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Ja; * Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein * Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein * Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein * Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein * Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein * Unterstützt Protokoll für KNX Nein * Unterstützt Protokoll für MODBUS Ja; * Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein * Unterstützt Protokoll für LON Nein * Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein * Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein * Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein * Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein * Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein * Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein * Unterstützt Protokoll für CAN Nein * Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein * Unterstützt Protokoll für ASI Nein * Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein * Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein * Tiefe 86 mm * Übertragungsrate 100000 kBps * Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein * Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
LWL-Konverter
Breite:
32 mm
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Höhe:
100 mm
Montage:
Rackmontage
Spannung:
24 V
Tiefe:
86 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.244 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Medienkonverter, I/O System, Kommunikationsmodul, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,12*
€ 376,49*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 342,44*
€ 378,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,76*
€ 410,03*
€ 5,95*
ab € 403,95*
€ 437,37*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 447,39*
€ 483,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,90*
€ 575,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,14*
€ 573,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,03*
€ 562,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,39*
€ 552,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,39*
€ 532,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.