Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Konverter SM/LC 2K 100 Mb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasfaser-Konverter SM/LC 2K 100 Mb
Glasfaser-Konverter SM/LC 2K 100 Mb
Artikel-Nr.:
     4502-02P2196
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXNRP0201
EAN/GTIN:
     4099891546199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN Bus Repeater
Profibus Repeater
can bus repeater
Glasfaser-Konverter SM/LC 2K 100 Mb Gemeinsame E/A -Plattform X80, Senken Sie Ihre Wartungs - und Schulungskosten: identische Ersatzteile in Ihrem Lager, einheitliche Schulung für unterschiedliche Automatisierungsplattformen Die technischen Merkmale von BMXNRP0201 von Schneider Electric im Überblick * Art der Datenübertragung sonstige * Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 2 * Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 2 * Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 * Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0 * Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 * Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0 * Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0 * Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0 * Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0 * Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0 * Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne * Redundanzfähigkeit Nein * SIL gemäß IEC 61508 ohne * Mit Potenzialtrennung Ja; * Mit optischer Schnittstelle Ja; * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein * Höhe 100 mm * Kategorie nach EN 954-1 1 * IO-Link Master Nein * Funkstandard Bluetooth Nein * Funkstandard WLAN 802.11 Nein * Funkstandard UMTS Nein * Funkstandard GSM Nein * Funkstandard GPRS Nein * Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne * Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne * Breite 32 mm * Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein * Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein * Übertragungsrate 100000 kBps * Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein * Tiefe 86 mm * Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein * Unterstützt Protokoll für CAN Nein * Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein * Unterstützt Protokoll für ASI Nein * Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein * Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein * Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein * Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein * Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein * Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein * Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein * Unterstützt Protokoll für MODBUS Ja; * Unterstützt Protokoll für KNX Nein * Unterstützt Protokoll für LON Nein * Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein * Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein * Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein * Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein * Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein * Unterstützt Protokoll für TCP/IP Nein * Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Ja;
Weitere Informationen:
Ausführung:
LWL-Konverter
Breite:
32 mm
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Höhe:
100 mm
Montage:
Rackmontage
Spannung:
24 V
Tiefe:
86 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.246 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Medienkonverter, I/O System, Kommunikationsmodul, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 452,60*
€ 499,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 497,88*
€ 534,77*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 503,94*
€ 541,16*
€ 5,95*
ab € 531,25*
€ 570,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 587,51*
€ 627,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,61*
€ 746,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,62*
€ 745,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,79*
€ 737,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,68*
€ 723,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,51*
€ 699,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.