Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 3 A, 1,02 Nm, 1800 1/min, BRS2572A300


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
2-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 3 A, 1,02 Nm, 1800 1/min, BRS2572A300
2-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 3 A, 1,02 Nm, 1800 1/min, BRS2572A300
Artikel-Nr.:
     4502-02P2246
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS2572A300
EAN/GTIN:
     4099891505486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor schneider
schrittmotor
2-phasiger Schrittmotor, 1,02 Nm, Welle Ø 6,35mm, L=54mm, ohne Bremse, 3A 2-phasiger Schrittmotor, 1,02 Nm, Welle Ø 6,35mm, L = 54mm, ohne Bremse, 3A. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD2 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS2 - Motortyp: 2-phasig Die technischen Merkmale von BRS2572A300 von Schneider Electric im Überblick * Bemessungsstrom 3 A * Energieeffizienzklasse sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Lager sonstige * Kühlmethode sonstige * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Mit Kondensschutz Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Nenndrehmoment 1 Nm * Bauform sonstige * Belastungszyklus sonstige * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige * Schutzart (IP) sonstige * Überlastfähigkeit Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
1,02 Nm
Drehzahl:
1800 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
3 A
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.72 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.332,21008*
€ 2.500,12*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.571,89008*
€ 2.745,18*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.745,18*
€ 3.266,7642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.726,29008*
€ 3.244,2852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.643,07008*
€ 3.145,2534
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.600,46*
€ 3.094,5474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.571,89008*
€ 3.060,5492
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 160,74313* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.