Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 6.3 A, 9,2 Nm, 1800 1/min, BRS2853A600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 6.3 A, 9,2 Nm, 1800 1/min, BRS2853A600
2-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 6.3 A, 9,2 Nm, 1800 1/min, BRS2853A600
Artikel-Nr.:
     4502-02P2270
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS2853A600
EAN/GTIN:
     4099891505516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor schneider
schrittmotor
2-phasiger Schrittmotor, 9,2 Nm, Welle Ø 14mm, L=120mm, ohne Bremse, 6,3A 2-phasiger Schrittmotor, 9,2 Nm, Welle Ø 14mm, L = 120mm, ohne Bremse, 6,3A. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD2 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS2 - Motortyp: 2-phasig Die technischen Merkmale von BRS2853A600 von Schneider Electric im Überblick * Bemessungsstrom 6 A * Energieeffizienzklasse sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Lager sonstige * Kühlmethode sonstige * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Mit Kondensschutz Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Nenndrehmoment 9 Nm * Bauform sonstige * Belastungszyklus sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Ausführung sonstige * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige * Schutzart (IP) sonstige * Überlastfähigkeit Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
9,2 Nm
Drehzahl:
1800 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
6.3 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3.843 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 259,04*
€ 287,57*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 259,93*
€ 292,94*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 353,14*
€ 386,75*
9 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 386,20*
€ 421,69*
Lager 4502
3
Frei Haus
ab € 412,62*
€ 449,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 449,77*
€ 535,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,17*
€ 517,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,50*
€ 508,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,62*
€ 491,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1.349,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.