Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 5.2 A, 0,45 Nm, 3000 1/min, BRS364H030ABB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 5.2 A, 0,45 Nm, 3000 1/min, BRS364H030ABB
3-phasiger Schrittmotor, 48 V (DC), 5.2 A, 0,45 Nm, 3000 1/min, BRS364H030ABB
Artikel-Nr.:
     4502-02P2274
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BRS364H030ABB
EAN/GTIN:
     4099891505554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor schneider
schrittmotor
3-ph. Schrittm. - 0,51 Nm - Welle Ø 6,35 mm - L= 42 mm - o. Bremse - Klemmenk. 3-ph. Schrittm., 0,51 Nm, Welle Ø 6,35mm, L= 42mm, o. Bremse, Klemmenk...Kompatible Produktfamilie: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische D Die technischen Merkmale von BRS364H030ABB von Schneider Electric im Überblick * Bemessungsstrom 5 A * Betriebstemperatur 40 °C, -25 °C * Energieeffizienzklasse sonstige * Intrinsische Sicherheit (IS) ohne * Isolierungsklasse gemäß IEC sonstige * Kühlmethode sonstige * Lager sonstige * Geeignet für Frequenzregelung Nein * Mit Kondensschutz Nein * Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) Nein * Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) Nein * Anzahl der Phasen 3 * Bauform sonstige * Belastungszyklus sonstige * Ausführung sonstige * Ausführung Wellenende sonstige * Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) sonstige * Spannungsart DC * Schutzart (IP) IP41 * Überlastfähigkeit Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schrittmotor
Drehmoment:
0,45 Nm
Drehzahl:
3000 1/min
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (DC):
48 V
Nennstrom:
5.2 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.71 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,33*
€ 585,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 506,91*
€ 591,03*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 539,71*
€ 621,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,30*
€ 739,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,12*
€ 718,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,47*
€ 687,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,38*
€ 670,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,71*
€ 642,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.